BERICA CAVI SPA - BECB0402C050B LI2YCYVO.R.(TP)2X2X0,50PERESTERNERO - B0402C050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - verkupfert
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
1 M
EAN
7449070339376
Artikelnummer
BECB0402C050B
Herstellernummer
B0402C050B
Hersteller
BEC
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
750 V


