Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO - WAVE-W

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 104 dB

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024946819

Artikelnummer

BSYWAVE-W

Herstellernummer

WAVE-W

Hersteller

BSY

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

104 dB

Nennspannung:

12 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.09 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP31

Sirena per uso interno ad alto rendimento.•Tensione di esercizio 12 Vcc •Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m •Classe di protezione IP31