BENTEL SECURITY SR - BSYUNK8W SCHEDA KYO 8 ZONE CON BUS PER RICEV. RAD - UNK8W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071984353
Artikelnummer
BSYUNK8W
Herstellernummer
UNK8W
Hersteller
BSY
Ereignisspeicher:
ja
• 8 zone completamente programmabili• 6 delle zone a bordo supportano i sensori inerzialie tapparella• Fino a 8 zone via radio tramite il ricevitore Vector/RX8• 5 uscite open-collector programmabili da 15O mA• Da 1 a 8 tastiere sul bus BPI a quattro conduttori• Possono essere installate indifferentemente tastiere LED e LCD, Linea PREMIUM e Serie CLASSIKA• 24 codici utente (da 4 a 6 cifre)• Da 0 a 16 lettori per chiavi, tessere e tag sul bus BPI a quattro conduttori• Compatibile con lettori di prossimità ECLIPSE, PROXI e quello integrato sulle tastiere Linea PREMIUM• 128 chiavi, tessere o tag di prossimità• 4 aree indipendenti, ognuna con il proprio inserimento parziale• Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area• Possibilità di disinserire per passaggio ronda con autoreinserimento• 128 eventi in memoria con data e ora• Disponibili in versione con box metallico e plastico COMUNICAZIONE• Comunicatore digitale multi-protocollo• Controllo linea telefonica• Avvisatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX)• 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e la tele-assistenza• Gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni


