BENTEL SECURITY SR - BSYBW64-K KIT CENTRALE WIRELESS BW64 + BW-RCH + BW - BW64-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Höhe - 206 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077388490
Artikelnummer
BSYBW64-K
Herstellernummer
BW64-K
Hersteller
BSY
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Höhe:
206 mm
Breite:
266 mm
Tiefe:
63 mm
Kit antifurto wirless, composto da: 1 centrale compatta via radio a 64 zone (BW64), 1 radiochiave con indicazione immediata dello stato (BW-RCH), 1 contatto magnetico compatto per porte e finestre (BW-MCN), 1 rilevatore volumetrico con portata 15 metri (BW-IRD). Il BW è un sistema di allarme via radio per il rilevamento e l'allarme in caso di furto, incendio e altri pericoli per la sicurezza. Può essere inoltre impiegato per il monitoraggio delle attività di persone disabili e/o anziane in casa da sole. Le informazioni sullo stato del sistema sono presentate sia in modo visivo che sonoro e nella maggior parte dei casi una voce registrata guida l'utente a intraprendere l'azione corretta. Il sistema supporta la suddivisione in aree opzionale. Il sistema BWè gestito da una centrale progettata per ricevere i dati dai diversi rilevatori disposti in posizioni appropriate all'interno e lungo il perimetro dell'ambiente protetto. Il sistema di allarme può essere inserito o disinserito sia da telecomandi che da tastiere numeriche che utilizzano codici speciali. Quando è disinserito, il sistema fornisce informazioni visive e attiva l'allarme quando rileva fumo o disturbi in una zona 24 ore (una zona attiva 24 ore al giorno). Quando è inserito, il sistema attiva l'allarme al rilevamento di un disturbo in una qualsiasi delle zone inserite. Le chiavi di prossimità consentono di accedere alle zone riservate. Il sistema identifica una vasta gamma di eventi - allarmi, tentativi di sabotaggio dei rilevatori e altri tipi di anomalie. Gli eventi vengono notificati automaticamente via PSTN (linea telefonica) o con comunicazione GSM alle centrali di vigilanza (in modalità digitale o modulo IP) e ai telefoni privati (con chiamate e/o SMS). La persona che riceve tale messaggiodovrà verificare l'evento e intraprendere le opportune azioni.


