Startseite
Nicht mehr in Produktion

BENTEL SECURITY SR - BSYBW-MCN CONTATTO MAGNETICO PER CENTRALI BW - BW-MCN

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYBW-MCN CONTATTO MAGNETICO PER CENTRALI BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7290109985404

Artikelnummer

BSYBW-MCN

Herstellernummer

BW-MCN

Hersteller

BSY

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il rilevatore BW-MCN è un contatto magnetico via radio bidirezionale per centrali BW. Il dispositivo comprende un contatto reed integrato (che si apre alla rimozione del magnete posizionato vicino ad esso) e di un ingresso ausiliario cablato, programmabile come N.O.(Normally Open = Normalmente Aperto), N.C (Normally Closed = Normalmente Chiuso) o E.O.L. (End Of Line = Fine Linea), per l'uso con rilevatori addizionali (rilevatori a pressione, contatti magnetici per porta, ecc.). Il BW-MCN può essere configurato tramite le centrali serie BW per permettere all'installatore di disabilitare il contatto reed se è richiesto solo l'ingresso ausiliario. Il contatto reed e l'ingresso ausiliario si comportano come trasmettitori separati, sebbene attivino lo stesso trasmettitore RF. Il BW-MCN invia i parametri dello specifico allarme alla centrale usando il protocollo di comunicazione per centrali BW. L'interruttore antisabotaggio del BW-MCN viene attivato quando viene rimosso il coperchio. Viene trasmesso automaticamente un segnale periodico di supervisione. La centrale è quindi informata, a intervalli regolari, dell'attiva presenza del dispositivo nel sistema. Un LED si accende ogni volta che vengono segnalati eventi di allarme o sabotaggio. Il LED non si accende durante la trasmissione di un segnale di supervisione. La tensione di alimentazione è fornita da una batteria interna al litio da 3 V. Quando la tensione della batteria è bassa, viene inviato al ricevitore un segnale di "batteria in esaurimento".