BENTEL SECURITY SR - BSYBW-IRT RILEVATORE IR A TENDA PER CENTRALI BW - BW-IRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 1450 mA
Betriebsspannung - 2.45...2.45 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077320391
Artikelnummer
BSYBW-IRT
Herstellernummer
BW-IRT
Hersteller
BSY
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
1450 mA
Betriebsspannung:
2.45...2.45 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
105 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
30 mm
Funksystem:
ja


