Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYBW-802 RILEVATORE MOVIMENTO WIRELESS BW CON PET - BW-802

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYBW-802 RILEVATORE MOVIMENTO WIRELESS BW CON PET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Charakteristik - Fläche

  • Funksystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7290107557115

Artikelnummer

BSYBW-802

Herstellernummer

BW-802

Hersteller

BSY

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

ja

BW-802 è il nuovo sensore wireless PIR con tecnologia PowerG che rileva il movimento e la temperatura e offre un’eccezionale protezione dalle intrusioni e un’immunità superiore ai falsi allarmi, tutto in un unico sensore dal design contemporaneo e discreto, perfetto in ogni ambiente della casa! Attraverso l’algoritmo Advanced True Motion Recognition™ il rilevatore riesce a differenziare tra intrusi e altri tipi di disturbi e, grazie alla sensibilità uniforme di rilevamento con un range di funzionamento fino a 12 mt, elimina la necessità di ulteriori sensori nelle stanze più grandi. Il BW-802 è Pet-immune e dotato del Target Specific Imaging™ che gli permette di distinguere tra persone e piccoli animali domestici fino a 38 kg. La funzione Pet immuneè anche disattivabile, per garantire il massimo della flessibilità nell’installazione. Le lenti cilindriche di Fresnel non richiedono calibrazioni e, insieme all’eccezionale durata della batteria, assicurano un notevole risparmio di tempo sia nell’installazione che nella manutenzione.