BENTEL SECURITY SR - BSYABSOLUTA T-WHITE TASTIERA LCD BIANCA CON LETTORE DI PROSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449077286703
Artikelnummer
BSYABSOLUTA T-WHITE
Herstellernummer
ABSOLUTA T-WHITE
Hersteller
BSY
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Tastiera T-White per centrali Absoluta • Colore bianco lucido con retroilluminazione blu • Lettore di prossimità integrato compatibile con: Proxi-Cards, Mini-Proxi, Proxi-Tags • 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati • Supporto sensore tapparella • Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo • Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” integrata • Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri • Luminosità e contrasto del display regolabili • 4 LED di stato del sistema • 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B