BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457291 GUAINA TERMOR.BARRASR1F/2.4-1M/GIA.VE/1M - 457291
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
4010311200651
Artikelnummer
CEL457291
Herstellernummer
457291
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


