Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457288 GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/102-51/NERO/1M - 457288

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL457288 GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/102-51/NERO/1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311200620

Artikelnummer

CEL457288

Herstellernummer

457288

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

102 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in barre.