Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL421453 GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV 185- - 421453

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL421453 GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV 185-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 185...400 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311192260

Artikelnummer

CEL421453

Herstellernummer

421453

Hersteller

CEL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

185...400 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

20,8/36 (42) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

I giunti diritti ibridi CHM...V sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.