BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL414884 GIUNTO TEMOREST.CONNET.1P CHMV/42KV 95-2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Warmschrumpf 
- Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff 
- Leiternennquerschnitt - 95...240 mm² 
- Bemessungsspannung U0/U (Um) - 20,8/36 (42) kV 
- Anzahl der Leiter - 1 
Packung
- 1 ST 
EAN
4010311192802
Artikelnummer
CEL414884
Herstellernummer
414884
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
95...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
20,8/36 (42) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder