BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL368748 CAPPELLOTTO SKH/100-45/B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 156 mm
Packung
5 ST
EAN
4010311179780
Artikelnummer
CEL368748
Herstellernummer
368748
Hersteller
CEL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
156 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
3:1
Bedruckbar:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
UL-Zulassung:
nein