Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297444 GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 36KV 95- - 297444

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297444 GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 36KV 95-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 95...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311153698

Artikelnummer

CEL297444

Herstellernummer

297444

Hersteller

CEL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

95...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.