BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223607 NASTRO ISOLANTE PVC HT_233 0.18X19X20M/N - 223607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.18 mm
Länge - 20 m
Packung
10 ST
EAN
4010311124476
Artikelnummer
CEL223607
Herstellernummer
223607
Hersteller
CEL
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.18 mm
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
105...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
ja


