Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223585 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1130_0.18X12X33 - 223585

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223585 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1130_0.18X12X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311124261

Artikelnummer

CEL223585

Herstellernummer

223585

Hersteller

CEL

Farbe:

weiß

Breite:

12 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Stärke:

0.18 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

130...130 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .