Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223581 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180_0.18X15X33 - 223581

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223581 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180_0.18X15X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311124223

Artikelnummer

CEL223581

Herstellernummer

223581

Hersteller

CEL

Farbe:

weiß

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Stärke:

0.18 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

180...180 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .