Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL219647 LUBIFICANTE INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE1. - 219647

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL219647 LUBIFICANTE INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Verwendbar auf Metall - nein

  • Verwendbar auf Beton - nein

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - ja

  • Geeignet für Kabel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

4010311122328

Artikelnummer

CEL219647

Herstellernummer

219647

Hersteller

CEL

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

nein

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

ja

Säurefrei:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1050 ml

Lubrificante adatto per l’infilaggio dei cavi e dei fili in canaline, tubazioni, corrugati, etc. Ambito di consegna: Lubrificante (bottiglia).