Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL201946 GUAINA MEDIO SPES.36KV BOBINA SRBB 120-4

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL201946 GUAINA MEDIO SPES.36KV BOBINA SRBB 120-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4010311057248

Artikelnummer

CEL201946

Herstellernummer

201946

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

120 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

40 mm

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Guaina termorestringente a medio spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione sbarre Media Tensione fino a 36 kV, resistente alla radiazione UV, alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.