BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194306 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 36KV 70-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 50...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
4010311047485
Artikelnummer
CEL194306
Herstellernummer
194306
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
50...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne