BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194298 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 17KV 70-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 70...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
4010311047409
Artikelnummer
CEL194298
Herstellernummer
194298
Hersteller
CEL
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
70...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


