Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B - 169475

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL169475 BIFORCAZIONE SEH2/50-24/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Nennquerschnitt - 25...120 mm²

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 24 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311041131

Artikelnummer

CEL169475

Herstellernummer

169475

Hersteller

CEL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Nennquerschnitt:

25...120 mm²

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

50 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

24 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

120 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

21 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Terminazione sigillante a 2-conduttori per cavi isolati in plastica, gomma e carta.