BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL147533 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X25/25 Y2E - 147533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4010311117096
Artikelnummer
CEL147533
Herstellernummer
147533
Hersteller
CEL
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25...25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...25 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
19...33 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
23...37 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja


