Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145775 NASTRO ISOLANTE PVC N.128 0.15-25-25/TRA - 145775

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145775 NASTRO ISOLANTE PVC N.128 0.15-25-25/TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 96 ST

EAN

4010311017679

Artikelnummer

CEL145775

Herstellernummer

145775

Hersteller

CEL

Farbe:

sonstige

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

90...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Nastro isolante in PVC elastico e resistente ai raggi UV di alta qualita per il settore elettrico e delle telecomunicazioni.