BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145118 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 38.1-19.1/ - 145118
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4010311035246
Artikelnummer
CEL145118
Herstellernummer
145118
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


