BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145107 GUAINA BT HG-FREE BOBINA SRC1 6.4-3.2/N - 145107
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
300 M
EAN
4010311035192
Artikelnummer
CEL145107
Herstellernummer
145107
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
300 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


