BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144943 GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 120-40 - 144943
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm
Farbe - braun
Ausführung - dickwandig
Packung
5 ST
EAN
4010311028293
Artikelnummer
CEL144943
Herstellernummer
144943
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
40 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
3.1 mm
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


