BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144138 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/25.4-12.7/MARR - 144138
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4010311031385
Artikelnummer
CEL144138
Herstellernummer
144138
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


