BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL144128 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/12.7-6.4/GRIG - 144128
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - grau
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4010311031156
Artikelnummer
CEL144128
Herstellernummer
144128
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


