Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127092 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/25.4-12.7/BLU - 127092

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127092 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/25.4-12.7/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

4010311036380

Artikelnummer

CEL127092

Herstellernummer

127092

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

4 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.