Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127090 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/25.4-12.7GIAVE - 127090

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127090 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/25.4-12.7GIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4010311001753

Artikelnummer

CEL127090

Herstellernummer

127090

Hersteller

CEL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Länge:

4 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.