Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127082 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/19.1-9.5/GIAVE - 127082

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127082 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/19.1-9.5/GIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

4010311001630

Artikelnummer

CEL127082

Herstellernummer

127082

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

7 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.76 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.