BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127074 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/12.7-6.4/GIAVE - 127074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
4010311001517
Artikelnummer
CEL127074
Herstellernummer
127074
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
8 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


