Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127073 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/12.7-6.4/NERO - 127073

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127073 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/12.7-6.4/NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311036151

Artikelnummer

CEL127073

Herstellernummer

127073

Hersteller

CEL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Länge:

8 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.