Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127068 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/BLU/1 - 127068

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127068 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/BLU/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

4010311036052

Artikelnummer

CEL127068

Herstellernummer

127068

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.