BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127050 GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/4.8-2.4/GIAVE/ - 127050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
4010311001159
Artikelnummer
CEL127050
Herstellernummer
127050
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja