BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127034 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/2.4-1.2/NERO/ - 127034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
4010311035604
Artikelnummer
CEL127034
Herstellernummer
127034
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


