Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127027 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/1.6-0.8/NERO/ - 127027

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127027 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/1.6-0.8/NERO/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311035499

Artikelnummer

CEL127027

Herstellernummer

127027

Hersteller

CEL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.43 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.