Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127020 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/1.2-0.6/NERO/

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127020 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/1.2-0.6/NERO/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

4010311035383

Artikelnummer

CEL127020

Herstellernummer

127020

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.41 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.