BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126919 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5/BLU - 126919
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4010311031194
Artikelnummer
CEL126919
Herstellernummer
126919
Hersteller
CEL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


