Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126917 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5 GIA/V - 126917

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126917 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5 GIA/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 M

EAN

4010311008929

Artikelnummer

CEL126917

Herstellernummer

126917

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.76 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in bobina.