Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126900 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 GIA/VE - 126900

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126900 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/9.5-4.8 GIA/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

Packung

  • 150 M

EAN

4010311008905

Artikelnummer

CEL126900

Herstellernummer

126900

Hersteller

CEL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Länge:

150 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a basso spessore di parete. Applicazione: Isolamento, raggruppamento, etichettatura, protezione anticorrosione, protezione meccanica. Proprieta : A parete sottile, senza adesivo termoplastico, etichettabile, resistente agli agenti chimici, stabilizzato contro i raggi UV, non corrosivo, privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, resistente alla fusion, alta resistenza alla trazione, ottime proprieta elettriche, alta resistenza alla trazione, resistente al flussodi freddo, alta flessibilita , autoestinguente (eccetto il modello trasparente). Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore in bobina.