Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL125589 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE N.62_0.75X38MMX1 - 125589

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL125589 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE N.62_0.75X38MMX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Stärke - 0.75 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 24 ST

EAN

4010311059990

Artikelnummer

CEL125589

Herstellernummer

125589

Hersteller

CEL

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Werkstoff:

EPR

Stärke:

0.75 mm

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Nastro sigillante in EPR (gomma etilenpropilenica) nero, per la protezione impermeabile di cavi e componenti.