BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124763 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X95/50 Y4E - 124763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
4010311053905
Artikelnummer
CEL124763
Herstellernummer
124763
Hersteller
CEL
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50...50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95...95 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
21...37 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
29...53 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja


