Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124730 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X10/10 Y1E - 124730

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124730 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X10/10 Y1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...10 mm²

  • Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 9...22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311053875

Artikelnummer

CEL124730

Herstellernummer

124730

Hersteller

CEL

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...10 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

9...22 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

9...22 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Halogenfrei:

ja

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.