Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124171 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA5X25 M13/S/E - 124171

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124171 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA5X25 M13/S/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 3 ST

EAN

4010311000145

Artikelnummer

CEL124171

Herstellernummer

124171

Hersteller

CEL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

ja

Leiternennquerschnitt:

25...25 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunto diritto a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso, adatti per pompe sommerse/sommergibili. Ambito di consegna: Rivestimento, resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, distanziali, istruzioni di montaggio.