BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124170 GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X16 M12/EG - 124170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Mit Schutzleiter - ja
Packung
10 ST
EAN
4010311000138
Artikelnummer
CEL124170
Herstellernummer
124170
Hersteller
CEL
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


