BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124055 GRASSO DI SILICONE 90 GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - ja
Verpackung - Tube
Inhalt - 87.3 ml
Nettogewicht - 90 g
Packung
12 ST
EAN
4010311059600
Artikelnummer
CEL124055
Herstellernummer
124055
Hersteller
CEL
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Verpackung:
Tube
Inhalt:
87.3 ml
Nettogewicht:
90 g
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
nein
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf Beton:
nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Wasserlöslich:
nein
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
sonstige


