Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124024 DETERGENTE CONTAT.SPRAYCONTACT CLEANER40 - 124024

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124024 DETERGENTE CONTAT.SPRAYCONTACT CLEANER40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - ja

  • Bleifrei - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

4010311048994

Artikelnummer

CEL124024

Herstellernummer

124024

Hersteller

CEL

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

ja

Bleifrei:

ja

Chromatfrei:

ja

Schnell trocknend:

ja

Lackierbar:

ja

Spray detergente per componenti elettrici, non danneggia la plastica, la gomma e le superfici verniciate. Ambito di consegna: Spray detergente CONTACT CLEANER.