Startseite

BEGHELLI - BEGRA03 BATTERY UNIT NIMH 3.6V 1.7AH - RA03

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGRA03 BATTERY UNIT NIMH 3.6V 1.7AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 24 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219727244

Artikelnummer

BEGRA03

Herstellernummer

RA03

Hersteller

BEG

Leistung:

24 W

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Sistema Batteria AutoRipara NiMH HT 3,6V 1,7Ah inserendo la Batteria Autoripara, l’inverter LED raddoppia la potenza o l’autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale. Potenza: 8, 11, 24 W.